曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69203928KJ447SAYT1T1T118.7ナイロン双輪キャスターブラックブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203937KJ447SAYT1T3W218.7ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203946KJ447SAYT1T7T618.7ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203955KJ447SAYT1D4D418.7ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203971KJ447SAYT1U6U518.7ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203980KJ447SAYT1B4A418.7ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203989KJ447SAYMT1T1T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203998KJ447SAYMT1T3W218.7抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204007KJ447SAYMT1T7T618.7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204016KJ447SAYMT1D4D418.7抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204025KJ447SAYMT1U6U518.7抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204041KJ447SAYMT1B4A418.7抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204050KJ447SAYW2T1T137ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204059KJ447SAYW2T3W237ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204068KJ447SAYW2T7T637ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204077KJ447SAYW2D4D437ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204086KJ447SAYW2U6U537ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204095KJ447SAYW2B4A437ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204111KJ447SAYMW2T1T137抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204120KJ447SAYMW2T3W237抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204129KJ447SAYMW2T7T637抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204138KJ447SAYMW2D4D437抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204147KJ447SAYMW2U6U537抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204156KJ447SAYMW2B4A437抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204165KJ447SAYGNT1T118.7ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204181KJ447SAYGNT3W218.7ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204190KJ447SAYGNT7T618.7ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204199KJ447SAYGND4D418.7ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204208KJ447SAYGNU6U518.7ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204217KJ447SAYGNB4A418.7ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204226KJ447SAYMGNT1T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204235KJ447SAYMGNT3W218.7抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204251KJ447SAYMGNT7T618.7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204260KJ447SAYMGND4D418.7抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204269KJ447SAYMGNU6U518.7抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204278KJ447SAYMGNB4A418.7抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214008KJ447PSYT1T1T118.7ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214017KJ447PSYT1C3T118.7ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214026KJ447PSYT1U5T118.7ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214035KJ447PSYT1Q7T118.7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214051KJ447PSYT1B2T118.7ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214060KJ447PSYT1N3T118.7ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214069KJ447PSYMT1T1T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214078KJ447PSYMT1C3T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214087KJ447PSYMT1U5T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214096KJ447PSYMT1Q7T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214105KJ447PSYMT1B2T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214121KJ447PSYMT1N3T118.7抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214130KJ447PSYW2T1W237ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214139KJ447PSYW2C3W237ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする