曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69161928KJ427SAYT1T1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161937KJ427SAYT1T3W219.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161946KJ427SAYT1T7T619.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161955KJ427SAYT1D4D419.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161971KJ427SAYT1U6U519.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161980KJ427SAYT1B4A419.5ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161989KJ427SAYMT1T1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161998KJ427SAYMT1T3W219.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162007KJ427SAYMT1T7T619.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162016KJ427SAYMT1D4D419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162025KJ427SAYMT1U6U519.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162041KJ427SAYMT1B4A419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162050KJ427SAYW2T1T138.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162059KJ427SAYW2T3W238.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162068KJ427SAYW2T7T638.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162077KJ427SAYW2D4D438.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162086KJ427SAYW2U6U538.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162095KJ427SAYW2B4A438.6ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162111KJ427SAYMW2T1T138.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162120KJ427SAYMW2T3W238.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162129KJ427SAYMW2T7T638.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162138KJ427SAYMW2D4D438.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162147KJ427SAYMW2U6U538.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162156KJ427SAYMW2B4A438.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162165KJ427SAYGNT1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162181KJ427SAYGNT3W219.5ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162190KJ427SAYGNT7T619.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162199KJ427SAYGND4D419.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162208KJ427SAYGNU6U519.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162217KJ427SAYGNB4A419.5ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
234,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162226KJ427SAYMGNT1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162235KJ427SAYMGNT3W219.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162251KJ427SAYMGNT7T619.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162260KJ427SAYMGND4D419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162269KJ427SAYMGNU6U519.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162278KJ427SAYMGNB4A419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
237,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172008KJ427PSYT1T1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172017KJ427PSYT1C3T119.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172026KJ427PSYT1U5T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172035KJ427PSYT1Q7T119.5ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172051KJ427PSYT1B2T119.5ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172060KJ427PSYT1N3T119.5ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172069KJ427PSYMT1T1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172078KJ427PSYMT1C3T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172087KJ427PSYMT1U5T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172096KJ427PSYMT1Q7T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172105KJ427PSYMT1B2T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172121KJ427PSYMT1N3T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172130KJ427PSYW2T1W238.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172139KJ427PSYW2C3W238.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
230,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする