曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)19.1高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69164448KJ427SA-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164457KJ427SA-ZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164466KJ427SA-ZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164475KJ427SA-ZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164491KJ427SA-ZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164500KJ427SA-ZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164509KJ427SA-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164518KJ427SA-MZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164527KJ427SA-MZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164536KJ427SA-MZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164545KJ427SA-MZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164561KJ427SA-MZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164570KJ427SA-ZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164579KJ427SA-ZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164588KJ427SA-ZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164597KJ427SA-ZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164606KJ427SA-ZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164615KJ427SA-ZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164631KJ427SA-MZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164640KJ427SA-MZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164649KJ427SA-MZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164658KJ427SA-MZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164667KJ427SA-MZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164676KJ427SA-MZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164685KJ427SA-ZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164701KJ427SA-ZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164710KJ427SA-ZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164719KJ427SA-ZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164728KJ427SA-ZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164737KJ427SA-ZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164746KJ427SA-MZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164755KJ427SA-MZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164771KJ427SA-MZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164780KJ427SA-MZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164789KJ427SA-MZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164798KJ427SA-MZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174528KJ427PS-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174537KJ427PS-ZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174546KJ427PS-ZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174555KJ427PS-ZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174571KJ427PS-ZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174580KJ427PS-ZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174589KJ427PS-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174598KJ427PS-MZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174607KJ427PS-MZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174616KJ427PS-MZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174625KJ427PS-MZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174641KJ427PS-MZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174650KJ427PS-ZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174659KJ427PS-ZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする