曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)19.3高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69164807KJ427SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164816KJ427SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164825KJ427SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164841KJ427SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164850KJ427SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164859KJ427SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164868KJ427SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164877KJ427SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164886KJ427SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164895KJ427SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164911KJ427SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164920KJ427SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164929KJ427SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164938KJ427SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164947KJ427SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164956KJ427SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164965KJ427SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164981KJ427SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164990KJ427SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164999KJ427SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165008KJ427SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165017KJ427SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165026KJ427SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165035KJ427SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165051KJ427SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165060KJ427SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165069KJ427SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165078KJ427SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165087KJ427SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165096KJ427SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
212,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165105KJ427SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165121KJ427SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165130KJ427SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165139KJ427SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165148KJ427SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165157KJ427SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
215,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174887KJ427PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174896KJ427PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174905KJ427PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174921KJ427PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174930KJ427PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174939KJ427PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174948KJ427PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174957KJ427PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174966KJ427PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174975KJ427PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174991KJ427PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175000KJ427PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
211,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175009KJ427PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175018KJ427PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
208,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする