曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)18.2高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69166968KJ427SAHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166977KJ427SAHT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166986KJ427SAHT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166995KJ427SAHT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167011KJ427SAHT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167020KJ427SAHT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167029KJ427SAHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167038KJ427SAHMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167047KJ427SAHMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167056KJ427SAHMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167065KJ427SAHMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167081KJ427SAHMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167090KJ427SAHW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167099KJ427SAHW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167108KJ427SAHW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167117KJ427SAHW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167126KJ427SAHW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167135KJ427SAHW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167151KJ427SAHMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167160KJ427SAHMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167169KJ427SAHMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167178KJ427SAHMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167187KJ427SAHMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167196KJ427SAHMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167205KJ427SAHGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167221KJ427SAHGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167230KJ427SAHGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167239KJ427SAHGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167248KJ427SAHGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167257KJ427SAHGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
197,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167266KJ427SAHMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167275KJ427SAHMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167291KJ427SAHMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167300KJ427SAHMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167309KJ427SAHMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167318KJ427SAHMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
200,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177048KJ427PSHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177057KJ427PSHT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177066KJ427PSHT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177075KJ427PSHT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177091KJ427PSHT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177100KJ427PSHT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177109KJ427PSHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177118KJ427PSHMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177127KJ427PSHMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177136KJ427PSHMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177145KJ427PSHMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177161KJ427PSHMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177170KJ427PSHW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177179KJ427PSHW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする