曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)18高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69166609KJ427SA-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166618KJ427SA-T1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166627KJ427SA-T1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166636KJ427SA-T1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166645KJ427SA-T1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166661KJ427SA-T1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166670KJ427SA-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166679KJ427SA-MT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166688KJ427SA-MT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166697KJ427SA-MT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166706KJ427SA-MT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166715KJ427SA-MT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166731KJ427SA-W2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166740KJ427SA-W2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166749KJ427SA-W2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166758KJ427SA-W2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166767KJ427SA-W2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166776KJ427SA-W2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166785KJ427SA-MW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166801KJ427SA-MW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166810KJ427SA-MW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166819KJ427SA-MW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166828KJ427SA-MW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166837KJ427SA-MW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166846KJ427SA-GNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166855KJ427SA-GNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166871KJ427SA-GNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166880KJ427SA-GND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166889KJ427SA-GNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166898KJ427SA-GNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
182,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166907KJ427SA-MGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166916KJ427SA-MGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166925KJ427SA-MGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166941KJ427SA-MGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166950KJ427SA-MGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166959KJ427SA-MGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
185,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176689KJ427PS-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176698KJ427PS-T1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176707KJ427PS-T1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176716KJ427PS-T1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176725KJ427PS-T1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176741KJ427PS-T1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176750KJ427PS-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176759KJ427PS-MT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176768KJ427PS-MT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176777KJ427PS-MT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176786KJ427PS-MT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176795KJ427PS-MT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176811KJ427PS-W2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176820KJ427PS-W2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
178,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする