曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし質量(kg)17.2高さ(mm)995肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69208609KJ447SA-T1T1T1675670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208618KJ447SA-T1T3W2675670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208627KJ447SA-T1T7T6675670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208636KJ447SA-T1D4D4675670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208645KJ447SA-T1U6U5675670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208661KJ447SA-T1B4A4675670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208670KJ447SA-MT1T1T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208679KJ447SA-MT1T3W2675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208688KJ447SA-MT1T7T6675670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208697KJ447SA-MT1D4D4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208706KJ447SA-MT1U6U5675670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208715KJ447SA-MT1B4A4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208731KJ447SA-W2T1T1675670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208740KJ447SA-W2T3W2675670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208749KJ447SA-W2T7T6675670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208758KJ447SA-W2D4D4675670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208767KJ447SA-W2U6U5675670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208776KJ447SA-W2B4A4675670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208785KJ447SA-MW2T1T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208801KJ447SA-MW2T3W2675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208810KJ447SA-MW2T7T6675670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208819KJ447SA-MW2D4D4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208828KJ447SA-MW2U6U5675670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208837KJ447SA-MW2B4A4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208846KJ447SA-GNT1T1675670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208855KJ447SA-GNT3W2675670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208871KJ447SA-GNT7T6675670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208880KJ447SA-GND4D4675670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208889KJ447SA-GNU6U5675670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208898KJ447SA-GNB4A4675670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
168,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208907KJ447SA-MGNT1T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208916KJ447SA-MGNT3W2675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208925KJ447SA-MGNT7T6675670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208941KJ447SA-MGND4D4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208950KJ447SA-MGNU6U5675670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208959KJ447SA-MGNB4A4675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
171,100
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218689KJ447PS-T1T1T100ナイロン双輪キャスターブラックブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218698KJ447PS-T1C3T1675670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218707KJ447PS-T1U5T1675670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218716KJ447PS-T1Q7T1675670ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218725KJ447PS-T1B2T1675670ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218741KJ447PS-T1N3T1675670ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218750KJ447PS-MT1T1T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218759KJ447PS-MT1C3T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218768KJ447PS-MT1U5T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218777KJ447PS-MT1Q7T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218786KJ447PS-MT1B2T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218795KJ447PS-MT1N3T1675670抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218811KJ447PS-W2T1W2675670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218820KJ447PS-W2C3W2675670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
164,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする