曜日別特売

アクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)17.2高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69208250KJ440SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208259KJ440SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208268KJ440SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208277KJ440SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208286KJ440SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208295KJ440SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208311KJ440SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208320KJ440SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208329KJ440SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208338KJ440SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208347KJ440SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208356KJ440SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208365KJ440SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208381KJ440SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208390KJ440SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208399KJ440SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208408KJ440SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208417KJ440SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208426KJ440SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208435KJ440SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208451KJ440SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208460KJ440SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208469KJ440SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208478KJ440SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208487KJ440SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208496KJ440SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208505KJ440SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208521KJ440SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208530KJ440SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208539KJ440SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
160,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208548KJ440SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208557KJ440SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208566KJ440SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208575KJ440SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208591KJ440SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69208600KJ440SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218330KJ440PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218339KJ440PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218348KJ440PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218357KJ440PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218366KJ440PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218375KJ440PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
157,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218391KJ440PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218400KJ440PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218409KJ440PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218418KJ440PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218427KJ440PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218436KJ440PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
160,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218445KJ440PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
157,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69218461KJ440PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
157,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする