曜日別特売

アクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)16.1高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69210411KJ440SAHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210420KJ440SAHT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210429KJ440SAHT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210438KJ440SAHT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210447KJ440SAHT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210456KJ440SAHT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210465KJ440SAHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210481KJ440SAHMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210490KJ440SAHMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210499KJ440SAHMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210508KJ440SAHMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210517KJ440SAHMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210526KJ440SAHW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210535KJ440SAHW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210551KJ440SAHW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210560KJ440SAHW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210569KJ440SAHW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210578KJ440SAHW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210587KJ440SAHMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210596KJ440SAHMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210605KJ440SAHMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210621KJ440SAHMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210630KJ440SAHMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210639KJ440SAHMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210648KJ440SAHGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210657KJ440SAHGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210666KJ440SAHGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210675KJ440SAHGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210691KJ440SAHGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210700KJ440SAHGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
145,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210709KJ440SAHMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210718KJ440SAHMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210727KJ440SAHMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210736KJ440SAHMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210745KJ440SAHMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210761KJ440SAHMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220491KJ440PSHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220500KJ440PSHT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220509KJ440PSHT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220518KJ440PSHT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220527KJ440PSHT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220536KJ440PSHT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220545KJ440PSHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220561KJ440PSHMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220570KJ440PSHMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220579KJ440PSHMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220588KJ440PSHMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220597KJ440PSHMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
145,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220606KJ440PSHW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220615KJ440PSHW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする