曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)22.1高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69207166KJ445SA-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207175KJ445SA-ZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207191KJ445SA-ZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207200KJ445SA-ZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207209KJ445SA-ZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207218KJ445SA-ZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207227KJ445SA-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207236KJ445SA-MZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207245KJ445SA-MZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207261KJ445SA-MZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207270KJ445SA-MZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207279KJ445SA-MZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207288KJ445SA-ZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207297KJ445SA-ZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207306KJ445SA-ZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207315KJ445SA-ZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207331KJ445SA-ZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207340KJ445SA-ZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207349KJ445SA-MZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207358KJ445SA-MZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207367KJ445SA-MZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207376KJ445SA-MZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207385KJ445SA-MZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207401KJ445SA-MZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207410KJ445SA-ZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207419KJ445SA-ZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207428KJ445SA-ZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207437KJ445SA-ZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207446KJ445SA-ZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207455KJ445SA-ZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207471KJ445SA-MZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207480KJ445SA-MZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207489KJ445SA-MZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207498KJ445SA-MZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207507KJ445SA-MZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207516KJ445SA-MZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217246KJ445PS-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217255KJ445PS-ZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217271KJ445PS-ZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217280KJ445PS-ZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217289KJ445PS-ZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217298KJ445PS-ZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217307KJ445PS-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217316KJ445PS-MZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217325KJ445PS-MZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217341KJ445PS-MZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217350KJ445PS-MZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217359KJ445PS-MZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217368KJ445PS-ZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217377KJ445PS-ZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする