曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)23.4高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69202851KJ445SAEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202860KJ445SAEZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202869KJ445SAEZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202878KJ445SAEZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202887KJ445SAEZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202896KJ445SAEZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202905KJ445SAEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202921KJ445SAEMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202930KJ445SAEMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202939KJ445SAEMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202948KJ445SAEMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202957KJ445SAEMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202966KJ445SAEZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202975KJ445SAEZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202991KJ445SAEZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203000KJ445SAEZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203009KJ445SAEZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203018KJ445SAEZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203027KJ445SAEMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203036KJ445SAEMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203045KJ445SAEMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203061KJ445SAEMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203070KJ445SAEMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203079KJ445SAEMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203088KJ445SAEZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203097KJ445SAEZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203106KJ445SAEZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203115KJ445SAEZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203131KJ445SAEZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203140KJ445SAEZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203149KJ445SAEMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203158KJ445SAEMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203167KJ445SAEMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203176KJ445SAEMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203185KJ445SAEMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203201KJ445SAEMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212931KJ445PSEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212940KJ445PSEZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212949KJ445PSEZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212958KJ445PSEZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212967KJ445PSEZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212976KJ445PSEZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69212985KJ445PSEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213001KJ445PSEMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213010KJ445PSEMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213019KJ445PSEMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213028KJ445PSEMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213037KJ445PSEMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213046KJ445PSEZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213055KJ445PSEZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする