曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69203210KJ445SAXZTT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203219KJ445SAXZTT3W223.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203228KJ445SAXZTT7T623.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203237KJ445SAXZTD4D423.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203246KJ445SAXZTU6U523.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203255KJ445SAXZTB4A423.6ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203271KJ445SAXMZTT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203280KJ445SAXMZTT3W223.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203289KJ445SAXMZTT7T623.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203298KJ445SAXMZTD4D423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203307KJ445SAXMZTU6U523.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203316KJ445SAXMZTB4A423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203325KJ445SAXZDT1T146.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203341KJ445SAXZDT3W246.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203350KJ445SAXZDT7T646.8ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203359KJ445SAXZDD4D446.8ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203368KJ445SAXZDU6U546.8ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203377KJ445SAXZDB4A446.8ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203386KJ445SAXMZDT1T146.8抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203395KJ445SAXMZDT3W246.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203411KJ445SAXMZDT7T646.8抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203420KJ445SAXMZDD4D446.8抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203429KJ445SAXMZDU6U546.8抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203438KJ445SAXMZDB4A446.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203447KJ445SAXZNT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203456KJ445SAXZNT3W223.6ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203465KJ445SAXZNT7T623.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203481KJ445SAXZND4D423.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203490KJ445SAXZNU6U523.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203499KJ445SAXZNB4A423.6ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
217,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203508KJ445SAXMZNT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203517KJ445SAXMZNT3W223.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203526KJ445SAXMZNT7T623.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203535KJ445SAXMZND4D423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203551KJ445SAXMZNU6U523.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69203560KJ445SAXMZNB4A423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
220,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213290KJ445PSXZTT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213299KJ445PSXZTC3T123.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213308KJ445PSXZTU5T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213317KJ445PSXZTQ7T123.6ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213326KJ445PSXZTB2T123.6ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213335KJ445PSXZTN3T123.6ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213351KJ445PSXMZTT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213360KJ445PSXMZTC3T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213369KJ445PSXMZTU5T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213378KJ445PSXMZTQ7T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213387KJ445PSXMZTB2T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213396KJ445PSXMZTN3T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
216,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213405KJ445PSXZDT1W246.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69213421KJ445PSXZDC3W246.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
213,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする