曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69206089KJ445SAXT1T1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206098KJ445SAXT1T3W222.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206107KJ445SAXT1T7T622.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206116KJ445SAXT1D4D422.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206125KJ445SAXT1U6U522.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206141KJ445SAXT1B4A422.5ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206150KJ445SAXMT1T1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206159KJ445SAXMT1T3W222.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206168KJ445SAXMT1T7T622.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206177KJ445SAXMT1D4D422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206186KJ445SAXMT1U6U522.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206195KJ445SAXMT1B4A422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206211KJ445SAXW2T1T144.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206220KJ445SAXW2T3W244.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206229KJ445SAXW2T7T644.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206238KJ445SAXW2D4D444.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206247KJ445SAXW2U6U544.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206256KJ445SAXW2B4A444.6ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206265KJ445SAXMW2T1T144.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206281KJ445SAXMW2T3W244.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206290KJ445SAXMW2T7T644.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206299KJ445SAXMW2D4D444.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206308KJ445SAXMW2U6U544.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206317KJ445SAXMW2B4A444.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206326KJ445SAXGNT1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206335KJ445SAXGNT3W222.5ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206351KJ445SAXGNT7T622.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206360KJ445SAXGND4D422.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206369KJ445SAXGNU6U522.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206378KJ445SAXGNB4A422.5ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
202,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206387KJ445SAXMGNT1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206396KJ445SAXMGNT3W222.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206405KJ445SAXMGNT7T622.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206421KJ445SAXMGND4D422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206430KJ445SAXMGNU6U522.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206439KJ445SAXMGNB4A422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
205,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216169KJ445PSXT1T1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216178KJ445PSXT1C3T122.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216187KJ445PSXT1U5T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216196KJ445PSXT1Q7T122.5ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216205KJ445PSXT1B2T122.5ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216221KJ445PSXT1N3T122.5ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216230KJ445PSXMT1T1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216239KJ445PSXMT1C3T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216248KJ445PSXMT1U5T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216257KJ445PSXMT1Q7T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216266KJ445PSXMT1B2T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216275KJ445PSXMT1N3T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216291KJ445PSXW2T1W244.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216300KJ445PSXW2C3W244.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
198,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする