曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)24.2高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69160851KJ425SAEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160860KJ425SAEZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160869KJ425SAEZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160878KJ425SAEZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160887KJ425SAEZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160896KJ425SAEZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160905KJ425SAEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160921KJ425SAEMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160930KJ425SAEMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160939KJ425SAEMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160948KJ425SAEMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160957KJ425SAEMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160966KJ425SAEZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160975KJ425SAEZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160991KJ425SAEZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161000KJ425SAEZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161009KJ425SAEZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161018KJ425SAEZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161027KJ425SAEMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161036KJ425SAEMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161045KJ425SAEMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161061KJ425SAEMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161070KJ425SAEMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161079KJ425SAEMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161088KJ425SAEZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161097KJ425SAEZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161106KJ425SAEZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161115KJ425SAEZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161131KJ425SAEZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161140KJ425SAEZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161149KJ425SAEMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161158KJ425SAEMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161167KJ425SAEMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161176KJ425SAEMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161185KJ425SAEMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161201KJ425SAEMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170931KJ425PSEZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170940KJ425PSEZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170949KJ425PSEZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170958KJ425PSEZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170967KJ425PSEZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170976KJ425PSEZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170985KJ425PSEMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171001KJ425PSEMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171010KJ425PSEMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171019KJ425PSEMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171028KJ425PSEMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171037KJ425PSEMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171046KJ425PSEZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171055KJ425PSEZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする