曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69161210KJ425SAXZTT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161219KJ425SAXZTT3W224.4ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161228KJ425SAXZTT7T624.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161237KJ425SAXZTD4D424.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161246KJ425SAXZTU6U524.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161255KJ425SAXZTB4A424.4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161271KJ425SAXMZTT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161280KJ425SAXMZTT3W224.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161289KJ425SAXMZTT7T624.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161298KJ425SAXMZTD4D424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161307KJ425SAXMZTU6U524.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161316KJ425SAXMZTB4A424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161325KJ425SAXZDT1T148.4ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161341KJ425SAXZDT3W248.4ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161350KJ425SAXZDT7T648.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161359KJ425SAXZDD4D448.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161368KJ425SAXZDU6U548.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161377KJ425SAXZDB4A448.4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161386KJ425SAXMZDT1T148.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161395KJ425SAXMZDT3W248.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161411KJ425SAXMZDT7T648.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161420KJ425SAXMZDD4D448.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161429KJ425SAXMZDU6U548.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161438KJ425SAXMZDB4A448.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161447KJ425SAXZNT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161456KJ425SAXZNT3W224.4ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161465KJ425SAXZNT7T624.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161481KJ425SAXZND4D424.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161490KJ425SAXZNU6U524.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161499KJ425SAXZNB4A424.4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161508KJ425SAXMZNT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161517KJ425SAXMZNT3W224.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161526KJ425SAXMZNT7T624.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161535KJ425SAXMZND4D424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161551KJ425SAXMZNU6U524.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69161560KJ425SAXMZNB4A424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
234,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171290KJ425PSXZTT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171299KJ425PSXZTC3T124.4ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171308KJ425PSXZTU5T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171317KJ425PSXZTQ7T124.4ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171326KJ425PSXZTB2T124.4ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171335KJ425PSXZTN3T124.4ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171351KJ425PSXMZTT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171360KJ425PSXMZTC3T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171369KJ425PSXMZTU5T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171378KJ425PSXMZTQ7T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171387KJ425PSXMZTB2T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171396KJ425PSXMZTN3T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
230,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171405KJ425PSXZDT1W248.4ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69171421KJ425PSXZDC3W248.4ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
227,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする