曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69164089KJ425SAXT1T1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164098KJ425SAXT1T3W223.3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164107KJ425SAXT1T7T623.3ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164116KJ425SAXT1D4D423.3ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164125KJ425SAXT1U6U523.3ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164141KJ425SAXT1B4A423.3ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164150KJ425SAXMT1T1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164159KJ425SAXMT1T3W223.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164168KJ425SAXMT1T7T623.3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164177KJ425SAXMT1D4D423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164186KJ425SAXMT1U6U523.3抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164195KJ425SAXMT1B4A423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164211KJ425SAXW2T1T146.2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164220KJ425SAXW2T3W246.2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164229KJ425SAXW2T7T646.2ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164238KJ425SAXW2D4D446.2ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164247KJ425SAXW2U6U546.2ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164256KJ425SAXW2B4A446.2ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164265KJ425SAXMW2T1T146.2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164281KJ425SAXMW2T3W246.2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164290KJ425SAXMW2T7T646.2抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164299KJ425SAXMW2D4D446.2抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164308KJ425SAXMW2U6U546.2抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164317KJ425SAXMW2B4A446.2抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164326KJ425SAXGNT1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164335KJ425SAXGNT3W223.3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164351KJ425SAXGNT7T623.3ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164360KJ425SAXGND4D423.3ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164369KJ425SAXGNU6U523.3ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164378KJ425SAXGNB4A423.3ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164387KJ425SAXMGNT1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164396KJ425SAXMGNT3W223.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164405KJ425SAXMGNT7T623.3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164421KJ425SAXMGND4D423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164430KJ425SAXMGNU6U523.3抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164439KJ425SAXMGNB4A423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174169KJ425PSXT1T1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174178KJ425PSXT1C3T123.3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174187KJ425PSXT1U5T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174196KJ425PSXT1Q7T123.3ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174205KJ425PSXT1B2T123.3ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174221KJ425PSXT1N3T123.3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174230KJ425PSXMT1T1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174239KJ425PSXMT1C3T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174248KJ425PSXMT1U5T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174257KJ425PSXMT1Q7T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174266KJ425PSXMT1B2T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174275KJ425PSXMT1N3T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174291KJ425PSXW2T1W246.2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69174300KJ425PSXW2C3W246.2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
212,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする