曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)23.1高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69163730KJ425SAET1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163739KJ425SAET1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163748KJ425SAET1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163757KJ425SAET1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163766KJ425SAET1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163775KJ425SAET1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163791KJ425SAEMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163800KJ425SAEMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163809KJ425SAEMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163818KJ425SAEMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163827KJ425SAEMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163836KJ425SAEMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163845KJ425SAEW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163861KJ425SAEW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163870KJ425SAEW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163879KJ425SAEW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163888KJ425SAEW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163897KJ425SAEW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163906KJ425SAEMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163915KJ425SAEMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163931KJ425SAEMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163940KJ425SAEMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163949KJ425SAEMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163958KJ425SAEMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163967KJ425SAEGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163976KJ425SAEGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163985KJ425SAEGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164001KJ425SAEGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164010KJ425SAEGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164019KJ425SAEGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
201,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164028KJ425SAEMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164037KJ425SAEMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164046KJ425SAEMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164055KJ425SAEMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164071KJ425SAEMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69164080KJ425SAEMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173810KJ425PSET1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173819KJ425PSET1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173828KJ425PSET1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173837KJ425PSET1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173846KJ425PSET1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173855KJ425PSET1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173871KJ425PSEMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173880KJ425PSEMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173889KJ425PSEMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173898KJ425PSEMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173907KJ425PSEMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173916KJ425PSEMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173925KJ425PSEW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173941KJ425PSEW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
197,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする