曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)22.3高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69207525KJ445SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207541KJ445SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207550KJ445SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207559KJ445SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207568KJ445SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207577KJ445SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207586KJ445SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207595KJ445SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207611KJ445SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207620KJ445SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207629KJ445SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207638KJ445SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207647KJ445SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207656KJ445SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207665KJ445SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207681KJ445SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207690KJ445SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207699KJ445SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207708KJ445SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207717KJ445SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207726KJ445SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207735KJ445SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207751KJ445SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207760KJ445SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207769KJ445SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207778KJ445SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207787KJ445SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207796KJ445SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207805KJ445SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207821KJ445SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
182,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207830KJ445SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207839KJ445SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207848KJ445SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207857KJ445SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207866KJ445SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207875KJ445SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
185,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217605KJ445PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217621KJ445PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217630KJ445PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217639KJ445PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217648KJ445PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217657KJ445PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217666KJ445PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217675KJ445PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217691KJ445PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217700KJ445PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217709KJ445PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217718KJ445PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
181,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217727KJ445PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217736KJ445PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
178,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする