曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)21.2高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69209686KJ445SAHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209695KJ445SAHT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209711KJ445SAHT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209720KJ445SAHT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209729KJ445SAHT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209738KJ445SAHT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209747KJ445SAHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209756KJ445SAHMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209765KJ445SAHMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209781KJ445SAHMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209790KJ445SAHMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209799KJ445SAHMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209808KJ445SAHW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209817KJ445SAHW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209826KJ445SAHW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209835KJ445SAHW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209851KJ445SAHW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209860KJ445SAHW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209869KJ445SAHMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209878KJ445SAHMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209887KJ445SAHMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209896KJ445SAHMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209905KJ445SAHMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209921KJ445SAHMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209930KJ445SAHGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209939KJ445SAHGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209948KJ445SAHGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209957KJ445SAHGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209966KJ445SAHGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209975KJ445SAHGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
167,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209991KJ445SAHMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210000KJ445SAHMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210009KJ445SAHMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210018KJ445SAHMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210027KJ445SAHMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210036KJ445SAHMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
170,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219766KJ445PSHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219775KJ445PSHT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219791KJ445PSHT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219800KJ445PSHT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219809KJ445PSHT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219818KJ445PSHT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219827KJ445PSHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219836KJ445PSHMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219845KJ445PSHMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219861KJ445PSHMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219870KJ445PSHMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219879KJ445PSHMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
166,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219888KJ445PSHW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219897KJ445PSHW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
163,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする