曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)23.4高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201408KJ445SAFZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201417KJ445SAFZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201426KJ445SAFZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201435KJ445SAFZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201451KJ445SAFZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201460KJ445SAFZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201469KJ445SAFMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201478KJ445SAFMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201487KJ445SAFMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201496KJ445SAFMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201505KJ445SAFMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201521KJ445SAFMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201530KJ445SAFZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201539KJ445SAFZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201548KJ445SAFZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201557KJ445SAFZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201566KJ445SAFZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201575KJ445SAFZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201591KJ445SAFMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201600KJ445SAFMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201609KJ445SAFMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201618KJ445SAFMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201627KJ445SAFMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201636KJ445SAFMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201645KJ445SAFZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201661KJ445SAFZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201670KJ445SAFZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201679KJ445SAFZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201688KJ445SAFZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201697KJ445SAFZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201706KJ445SAFMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201715KJ445SAFMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201731KJ445SAFMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201740KJ445SAFMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201749KJ445SAFMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201758KJ445SAFMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211488KJ445PSFZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211497KJ445PSFZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211506KJ445PSFZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211515KJ445PSFZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211531KJ445PSFZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211540KJ445PSFZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211549KJ445PSFMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211558KJ445PSFMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211567KJ445PSFMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211576KJ445PSFMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211585KJ445PSFMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211601KJ445PSFMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211610KJ445PSFZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211619KJ445PSFZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする