曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69201767KJ445SAYZTT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201776KJ445SAYZTT3W223.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201785KJ445SAYZTT7T623.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201801KJ445SAYZTD4D423.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201810KJ445SAYZTU6U523.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201819KJ445SAYZTB4A423.6ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201828KJ445SAYMZTT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201837KJ445SAYMZTT3W223.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201846KJ445SAYMZTT7T623.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201855KJ445SAYMZTD4D423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201871KJ445SAYMZTU6U523.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201880KJ445SAYMZTB4A423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201889KJ445SAYZDT1T146.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201898KJ445SAYZDT3W246.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201907KJ445SAYZDT7T646.8ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201916KJ445SAYZDD4D446.8ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201925KJ445SAYZDU6U546.8ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201941KJ445SAYZDB4A446.8ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201950KJ445SAYMZDT1T146.8抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201959KJ445SAYMZDT3W246.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201968KJ445SAYMZDT7T646.8抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201977KJ445SAYMZDD4D446.8抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201986KJ445SAYMZDU6U546.8抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201995KJ445SAYMZDB4A446.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
222,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202011KJ445SAYZNT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202020KJ445SAYZNT3W223.6ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202029KJ445SAYZNT7T623.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202038KJ445SAYZND4D423.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202047KJ445SAYZNU6U523.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202056KJ445SAYZNB4A423.6ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202065KJ445SAYMZNT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202081KJ445SAYMZNT3W223.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202090KJ445SAYMZNT7T623.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202099KJ445SAYMZND4D423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202108KJ445SAYMZNU6U523.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69202117KJ445SAYMZNB4A423.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
222,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211847KJ445PSYZTT1T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211856KJ445PSYZTC3T123.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211865KJ445PSYZTU5T123.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211881KJ445PSYZTQ7T123.6ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211890KJ445PSYZTB2T123.6ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211899KJ445PSYZTN3T123.6ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211908KJ445PSYMZTT1T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211917KJ445PSYMZTC3T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211926KJ445PSYMZTU5T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211935KJ445PSYMZTQ7T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211951KJ445PSYMZTB2T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211960KJ445PSYMZTN3T123.6抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
218,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211969KJ445PSYZDT1W246.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69211978KJ445PSYZDC3W246.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
215,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする