アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69204646KJ445SAYT1T1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204655KJ445SAYT1T3W222.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204671KJ445SAYT1T7T622.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204680KJ445SAYT1D4D422.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204689KJ445SAYT1U6U522.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204698KJ445SAYT1B4A422.5ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204707KJ445SAYMT1T1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204716KJ445SAYMT1T3W222.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204725KJ445SAYMT1T7T622.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204741KJ445SAYMT1D4D422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204750KJ445SAYMT1U6U522.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204759KJ445SAYMT1B4A422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204768KJ445SAYW2T1T144.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204777KJ445SAYW2T3W244.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204786KJ445SAYW2T7T644.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204795KJ445SAYW2D4D444.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204811KJ445SAYW2U6U544.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204820KJ445SAYW2B4A444.6ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204829KJ445SAYMW2T1T144.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204838KJ445SAYMW2T3W244.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204847KJ445SAYMW2T7T644.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204856KJ445SAYMW2D4D444.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204865KJ445SAYMW2U6U544.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204881KJ445SAYMW2B4A444.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204890KJ445SAYGNT1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204899KJ445SAYGNT3W222.5ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204908KJ445SAYGNT7T622.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204917KJ445SAYGND4D422.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204926KJ445SAYGNU6U522.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204935KJ445SAYGNB4A422.5ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
204,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204951KJ445SAYMGNT1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204960KJ445SAYMGNT3W222.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204969KJ445SAYMGNT7T622.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204978KJ445SAYMGND4D422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204987KJ445SAYMGNU6U522.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69204996KJ445SAYMGNB4A422.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
207,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214726KJ445PSYT1T1T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214735KJ445PSYT1C3T122.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214751KJ445PSYT1U5T122.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214760KJ445PSYT1Q7T122.5ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214769KJ445PSYT1B2T122.5ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214778KJ445PSYT1N3T122.5ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214787KJ445PSYMT1T1T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214796KJ445PSYMT1C3T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214805KJ445PSYMT1U5T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214821KJ445PSYMT1Q7T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214830KJ445PSYMT1B2T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214839KJ445PSYMT1N3T122.5抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
203,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214848KJ445PSYW2T1W244.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69214857KJ445PSYW2C3W244.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
200,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする