曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69159767KJ425SAYZTT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159776KJ425SAYZTT3W224.4ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159785KJ425SAYZTT7T624.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159801KJ425SAYZTD4D424.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159810KJ425SAYZTU6U524.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159819KJ425SAYZTB4A424.4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159828KJ425SAYMZTT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159837KJ425SAYMZTT3W224.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159846KJ425SAYMZTT7T624.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159855KJ425SAYMZTD4D424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159871KJ425SAYMZTU6U524.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159880KJ425SAYMZTB4A424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159889KJ425SAYZDT1T148.4ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159898KJ425SAYZDT3W248.4ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159907KJ425SAYZDT7T648.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159916KJ425SAYZDD4D448.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159925KJ425SAYZDU6U548.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159941KJ425SAYZDB4A448.4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159950KJ425SAYMZDT1T148.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159959KJ425SAYMZDT3W248.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159968KJ425SAYMZDT7T648.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159977KJ425SAYMZDD4D448.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159986KJ425SAYMZDU6U548.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69159995KJ425SAYMZDB4A448.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160011KJ425SAYZNT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160020KJ425SAYZNT3W224.4ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160029KJ425SAYZNT7T624.4ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160038KJ425SAYZND4D424.4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160047KJ425SAYZNU6U524.4ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160056KJ425SAYZNB4A424.4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
233,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160065KJ425SAYMZNT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160081KJ425SAYMZNT3W224.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160090KJ425SAYMZNT7T624.4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160099KJ425SAYMZND4D424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160108KJ425SAYMZNU6U524.4抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160117KJ425SAYMZNB4A424.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
236,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169847KJ425PSYZTT1T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169856KJ425PSYZTC3T124.4ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169865KJ425PSYZTU5T124.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169881KJ425PSYZTQ7T124.4ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169890KJ425PSYZTB2T124.4ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169899KJ425PSYZTN3T124.4ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169908KJ425PSYMZTT1T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169917KJ425PSYMZTC3T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169926KJ425PSYMZTU5T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169935KJ425PSYMZTQ7T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169951KJ425PSYMZTB2T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169960KJ425PSYMZTN3T124.4抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
232,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169969KJ425PSYZDT1W248.4ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69169978KJ425PSYZDC3W248.4ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
229,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする