曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69162646KJ425SAYT1T1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162655KJ425SAYT1T3W223.3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162671KJ425SAYT1T7T623.3ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162680KJ425SAYT1D4D423.3ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162689KJ425SAYT1U6U523.3ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162698KJ425SAYT1B4A423.3ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162707KJ425SAYMT1T1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162716KJ425SAYMT1T3W223.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162725KJ425SAYMT1T7T623.3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162741KJ425SAYMT1D4D423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162750KJ425SAYMT1U6U523.3抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162759KJ425SAYMT1B4A423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162768KJ425SAYW2T1T146.2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162777KJ425SAYW2T3W246.2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162786KJ425SAYW2T7T646.2ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162795KJ425SAYW2D4D446.2ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162811KJ425SAYW2U6U546.2ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162820KJ425SAYW2B4A446.2ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162829KJ425SAYMW2T1T146.2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162838KJ425SAYMW2T3W246.2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162847KJ425SAYMW2T7T646.2抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162856KJ425SAYMW2D4D446.2抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162865KJ425SAYMW2U6U546.2抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162881KJ425SAYMW2B4A446.2抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162890KJ425SAYGNT1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162899KJ425SAYGNT3W223.3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162908KJ425SAYGNT7T623.3ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162917KJ425SAYGND4D423.3ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162926KJ425SAYGNU6U523.3ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162935KJ425SAYGNB4A423.3ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
218,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162951KJ425SAYMGNT1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162960KJ425SAYMGNT3W223.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162969KJ425SAYMGNT7T623.3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162978KJ425SAYMGND4D423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162987KJ425SAYMGNU6U523.3抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162996KJ425SAYMGNB4A423.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
221,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172726KJ425PSYT1T1T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172735KJ425PSYT1C3T123.3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172751KJ425PSYT1U5T123.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172760KJ425PSYT1Q7T123.3ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172769KJ425PSYT1B2T123.3ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172778KJ425PSYT1N3T123.3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172787KJ425PSYMT1T1T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172796KJ425PSYMT1C3T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172805KJ425PSYMT1U5T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172821KJ425PSYMT1Q7T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172830KJ425PSYMT1B2T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172839KJ425PSYMT1N3T123.3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
217,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172848KJ425PSYW2T1W246.2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172857KJ425PSYW2C3W246.2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
214,700
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする