曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)23.1高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69162287KJ425SAFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162296KJ425SAFT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162305KJ425SAFT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162321KJ425SAFT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162330KJ425SAFT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162339KJ425SAFT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162348KJ425SAFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162357KJ425SAFMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162366KJ425SAFMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162375KJ425SAFMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162391KJ425SAFMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162400KJ425SAFMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162409KJ425SAFW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162418KJ425SAFW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162427KJ425SAFW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162436KJ425SAFW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162445KJ425SAFW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162461KJ425SAFW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162470KJ425SAFMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162479KJ425SAFMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162488KJ425SAFMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162497KJ425SAFMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162506KJ425SAFMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162515KJ425SAFMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162531KJ425SAFGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162540KJ425SAFGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162549KJ425SAFGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162558KJ425SAFGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162567KJ425SAFGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162576KJ425SAFGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
203,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162585KJ425SAFMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162601KJ425SAFMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162610KJ425SAFMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162619KJ425SAFMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162628KJ425SAFMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69162637KJ425SAFMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
206,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172367KJ425PSFT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172376KJ425PSFT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172385KJ425PSFT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172401KJ425PSFT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172410KJ425PSFT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172419KJ425PSFT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172428KJ425PSFMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172437KJ425PSFMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172446KJ425PSFMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172455KJ425PSFMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172471KJ425PSFMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172480KJ425PSFMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
202,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172489KJ425PSFW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69172498KJ425PSFW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
199,700
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする