曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)22.9高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69165166KJ425SA-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165175KJ425SA-ZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165191KJ425SA-ZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165200KJ425SA-ZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165209KJ425SA-ZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165218KJ425SA-ZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165227KJ425SA-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165236KJ425SA-MZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165245KJ425SA-MZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165261KJ425SA-MZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165270KJ425SA-MZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165279KJ425SA-MZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165288KJ425SA-ZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165297KJ425SA-ZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165306KJ425SA-ZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165315KJ425SA-ZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165331KJ425SA-ZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165340KJ425SA-ZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165349KJ425SA-MZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165358KJ425SA-MZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165367KJ425SA-MZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165376KJ425SA-MZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165385KJ425SA-MZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165401KJ425SA-MZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165410KJ425SA-ZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165419KJ425SA-ZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165428KJ425SA-ZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165437KJ425SA-ZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165446KJ425SA-ZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165455KJ425SA-ZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165471KJ425SA-MZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165480KJ425SA-MZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165489KJ425SA-MZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165498KJ425SA-MZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165507KJ425SA-MZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165516KJ425SA-MZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175246KJ425PS-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175255KJ425PS-ZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175271KJ425PS-ZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175280KJ425PS-ZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175289KJ425PS-ZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175298KJ425PS-ZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175307KJ425PS-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175316KJ425PS-MZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175325KJ425PS-MZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175341KJ425PS-MZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175350KJ425PS-MZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175359KJ425PS-MZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175368KJ425PS-ZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175377KJ425PS-ZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする