曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)23.1高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69165525KJ425SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165541KJ425SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165550KJ425SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165559KJ425SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165568KJ425SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165577KJ425SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165586KJ425SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165595KJ425SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165611KJ425SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165620KJ425SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165629KJ425SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165638KJ425SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165647KJ425SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165656KJ425SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165665KJ425SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165681KJ425SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165690KJ425SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165699KJ425SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
196,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165708KJ425SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165717KJ425SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165726KJ425SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165735KJ425SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165751KJ425SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165760KJ425SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165769KJ425SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165778KJ425SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165787KJ425SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165796KJ425SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165805KJ425SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165821KJ425SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
196,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165830KJ425SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165839KJ425SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165848KJ425SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165857KJ425SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165866KJ425SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165875KJ425SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
199,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175605KJ425PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175621KJ425PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175630KJ425PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175639KJ425PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175648KJ425PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175657KJ425PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175666KJ425PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175675KJ425PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175691KJ425PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175700KJ425PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175709KJ425PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175718KJ425PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
195,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175727KJ425PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175736KJ425PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする