曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)22高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167686KJ425SAHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167695KJ425SAHT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167711KJ425SAHT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167720KJ425SAHT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167729KJ425SAHT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167738KJ425SAHT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167747KJ425SAHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167756KJ425SAHMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167765KJ425SAHMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167781KJ425SAHMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167790KJ425SAHMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167799KJ425SAHMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167808KJ425SAHW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167817KJ425SAHW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167826KJ425SAHW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167835KJ425SAHW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167851KJ425SAHW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167860KJ425SAHW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167869KJ425SAHMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167878KJ425SAHMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167887KJ425SAHMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167896KJ425SAHMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167905KJ425SAHMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167921KJ425SAHMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167930KJ425SAHGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167939KJ425SAHGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167948KJ425SAHGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167957KJ425SAHGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167966KJ425SAHGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167975KJ425SAHGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
181,400
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167991KJ425SAHMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168000KJ425SAHMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168009KJ425SAHMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168018KJ425SAHMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168027KJ425SAHMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168036KJ425SAHMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
184,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177766KJ425PSHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177775KJ425PSHT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177791KJ425PSHT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177800KJ425PSHT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177809KJ425PSHT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177818KJ425PSHT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177827KJ425PSHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177836KJ425PSHMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177845KJ425PSHMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177861KJ425PSHMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177870KJ425PSHMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177879KJ425PSHMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
180,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177888KJ425PSHW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177897KJ425PSHW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする