曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)21.8高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167327KJ425SA-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167336KJ425SA-T1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167345KJ425SA-T1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167361KJ425SA-T1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167370KJ425SA-T1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167379KJ425SA-T1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167388KJ425SA-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167397KJ425SA-MT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167406KJ425SA-MT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167415KJ425SA-MT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167431KJ425SA-MT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167440KJ425SA-MT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167449KJ425SA-W2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167458KJ425SA-W2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167467KJ425SA-W2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167476KJ425SA-W2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167485KJ425SA-W2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167501KJ425SA-W2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167510KJ425SA-MW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167519KJ425SA-MW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167528KJ425SA-MW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167537KJ425SA-MW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167546KJ425SA-MW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167555KJ425SA-MW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167571KJ425SA-GNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167580KJ425SA-GNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167589KJ425SA-GNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167598KJ425SA-GND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167607KJ425SA-GNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167616KJ425SA-GNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
166,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167625KJ425SA-MGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167641KJ425SA-MGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167650KJ425SA-MGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167659KJ425SA-MGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167668KJ425SA-MGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69167677KJ425SA-MGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
169,400
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177407KJ425PS-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177416KJ425PS-T1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177425KJ425PS-T1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177441KJ425PS-T1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177450KJ425PS-T1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177459KJ425PS-T1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177468KJ425PS-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177477KJ425PS-MT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177486KJ425PS-MT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177495KJ425PS-MT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177511KJ425PS-MT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177520KJ425PS-MT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
165,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177529KJ425PS-W2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69177538KJ425PS-W2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする