曜日別特売

アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)21高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69209327KJ445SA-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209336KJ445SA-T1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209345KJ445SA-T1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209361KJ445SA-T1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209370KJ445SA-T1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209379KJ445SA-T1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209388KJ445SA-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209397KJ445SA-MT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209406KJ445SA-MT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209415KJ445SA-MT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209431KJ445SA-MT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209440KJ445SA-MT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209449KJ445SA-W2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209458KJ445SA-W2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209467KJ445SA-W2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209476KJ445SA-W2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209485KJ445SA-W2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209501KJ445SA-W2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209510KJ445SA-MW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209519KJ445SA-MW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209528KJ445SA-MW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209537KJ445SA-MW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209546KJ445SA-MW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209555KJ445SA-MW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209571KJ445SA-GNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209580KJ445SA-GNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209589KJ445SA-GNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209598KJ445SA-GND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209607KJ445SA-GNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209616KJ445SA-GNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
152,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209625KJ445SA-MGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209641KJ445SA-MGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209650KJ445SA-MGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209659KJ445SA-MGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209668KJ445SA-MGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69209677KJ445SA-MGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
155,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219407KJ445PS-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219416KJ445PS-T1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219425KJ445PS-T1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219441KJ445PS-T1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219450KJ445PS-T1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219459KJ445PS-T1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219468KJ445PS-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219477KJ445PS-MT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219486KJ445PS-MT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219495KJ445PS-MT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219511KJ445PS-MT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219520KJ445PS-MT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
151,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219529KJ445PS-W2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219538KJ445PS-W2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
148,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする