曜日別特売

アクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし高さ(mm)995肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69210045KJ440SA-T1T1T167515.9670ナイロン双輪キャスターブラック
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210061KJ440SA-T1T3W267515.9670ナイロン双輪キャスターダークグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210070KJ440SA-T1T7T667515.9670ナイロン双輪キャスターホワイトグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210079KJ440SA-T1D4D467515.9670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジ
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210088KJ440SA-T1U6U567515.9670ナイロン双輪キャスターカナリアイエロー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210097KJ440SA-T1B4A467515.9670ナイロン双輪キャスターダックブルー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210106KJ440SA-MT1T1T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラック
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210115KJ440SA-MT1T3W267515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210131KJ440SA-MT1T7T667515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210140KJ440SA-MT1D4D467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジ
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210149KJ440SA-MT1U6U567515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエロー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210158KJ440SA-MT1B4A467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210167KJ440SA-W2T1T167515.9670ナイロン双輪キャスターブラック
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210176KJ440SA-W2T3W267515.9670ナイロン双輪キャスターダークグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210185KJ440SA-W2T7T667515.9670ナイロン双輪キャスターホワイトグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210201KJ440SA-W2D4D467515.9670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジ
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210210KJ440SA-W2U6U567515.9670ナイロン双輪キャスターカナリアイエロー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210219KJ440SA-W2B4A467515.9670ナイロン双輪キャスターダックブルー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210228KJ440SA-MW2T1T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラック
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210237KJ440SA-MW2T3W267515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210246KJ440SA-MW2T7T667515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210255KJ440SA-MW2D4D467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジ
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210271KJ440SA-MW2U6U567515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエロー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210280KJ440SA-MW2B4A467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210289KJ440SA-GNT1T167515.9670ナイロン双輪キャスターブラック
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210298KJ440SA-GNT3W267515.9670ナイロン双輪キャスターダークグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210307KJ440SA-GNT7T667515.9670ナイロン双輪キャスターホワイトグレー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210316KJ440SA-GND4D467515.9670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジ
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210325KJ440SA-GNU6U567515.9670ナイロン双輪キャスターカナリアイエロー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210341KJ440SA-GNB4A467515.9670ナイロン双輪キャスターダックブルー
130,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210350KJ440SA-MGNT1T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラック
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210359KJ440SA-MGNT3W267515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210368KJ440SA-MGNT7T667515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210377KJ440SA-MGND4D467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジ
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210386KJ440SA-MGNU6U567515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエロー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210395KJ440SA-MGNB4A467515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルー
133,700
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220125KJ440PS-T1T1T1000ナイロン双輪キャスターブラック
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220141KJ440PS-T1C3T167515.9670ナイロン双輪キャスターダークグレー
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220150KJ440PS-T1U5T167515.9670ナイロン双輪キャスターブラック
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220159KJ440PS-T1Q7T167515.9670ナイロン双輪キャスターグラスグリーン
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220168KJ440PS-T1B2T167515.9670ナイロン双輪キャスターネイビーブルー
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220177KJ440PS-T1N3T167515.9670ナイロン双輪キャスターライトインディゴ
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220186KJ440PS-MT1T1T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラック
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220195KJ440PS-MT1C3T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレー
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220211KJ440PS-MT1U5T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラック
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220220KJ440PS-MT1Q7T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーン
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220229KJ440PS-MT1B2T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルー
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220238KJ440PS-MT1N3T167515.9670抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴ
130,000
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220247KJ440PS-W2T1W267515.9670ナイロン双輪キャスターブラック
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220256KJ440PS-W2C3W267515.9670ナイロン双輪キャスターダークグレー
127,000
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする