曜日別特売

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)17.8高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69165891KJ420SA-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165900KJ420SA-ZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165909KJ420SA-ZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165918KJ420SA-ZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165927KJ420SA-ZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165936KJ420SA-ZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165945KJ420SA-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165961KJ420SA-MZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165970KJ420SA-MZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165979KJ420SA-MZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165988KJ420SA-MZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69165997KJ420SA-MZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166006KJ420SA-ZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166015KJ420SA-ZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166031KJ420SA-ZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166040KJ420SA-ZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166049KJ420SA-ZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166058KJ420SA-ZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166067KJ420SA-MZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166076KJ420SA-MZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166085KJ420SA-MZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166101KJ420SA-MZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166110KJ420SA-MZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166119KJ420SA-MZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166128KJ420SA-ZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166137KJ420SA-ZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166146KJ420SA-ZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166155KJ420SA-ZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166171KJ420SA-ZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166180KJ420SA-ZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166189KJ420SA-MZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166198KJ420SA-MZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166207KJ420SA-MZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166216KJ420SA-MZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166225KJ420SA-MZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166241KJ420SA-MZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175971KJ420PS-ZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175980KJ420PS-ZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175989KJ420PS-ZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69175998KJ420PS-ZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176007KJ420PS-ZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176016KJ420PS-ZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176025KJ420PS-MZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176041KJ420PS-MZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176050KJ420PS-MZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176059KJ420PS-MZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176068KJ420PS-MZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176077KJ420PS-MZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176086KJ420PS-ZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176095KJ420PS-ZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする