曜日別特売

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)18高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69166250KJ420SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166259KJ420SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166268KJ420SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166277KJ420SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166286KJ420SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166295KJ420SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166311KJ420SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166320KJ420SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166329KJ420SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166338KJ420SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166347KJ420SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166356KJ420SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166365KJ420SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166381KJ420SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166390KJ420SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166399KJ420SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166408KJ420SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166417KJ420SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166426KJ420SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166435KJ420SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166451KJ420SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166460KJ420SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166469KJ420SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166478KJ420SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166487KJ420SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166496KJ420SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166505KJ420SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166521KJ420SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166530KJ420SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166539KJ420SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
174,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166548KJ420SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166557KJ420SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166566KJ420SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166575KJ420SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166591KJ420SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69166600KJ420SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176330KJ420PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176339KJ420PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176348KJ420PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176357KJ420PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176366KJ420PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176375KJ420PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176391KJ420PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176400KJ420PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176409KJ420PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176418KJ420PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176427KJ420PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176436KJ420PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
174,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176445KJ420PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69176461KJ420PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
171,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする