曜日別特売

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)16.9高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69168411KJ420SAHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168420KJ420SAHT1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168429KJ420SAHT1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168438KJ420SAHT1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168447KJ420SAHT1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168456KJ420SAHT1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168465KJ420SAHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168481KJ420SAHMT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168490KJ420SAHMT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168499KJ420SAHMT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168508KJ420SAHMT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168517KJ420SAHMT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168526KJ420SAHW2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168535KJ420SAHW2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168551KJ420SAHW2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168560KJ420SAHW2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168569KJ420SAHW2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168578KJ420SAHW2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168587KJ420SAHMW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168596KJ420SAHMW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168605KJ420SAHMW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168621KJ420SAHMW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168630KJ420SAHMW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168639KJ420SAHMW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168648KJ420SAHGNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168657KJ420SAHGNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168666KJ420SAHGNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168675KJ420SAHGND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168691KJ420SAHGNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168700KJ420SAHGNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
159,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168709KJ420SAHMGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168718KJ420SAHMGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168727KJ420SAHMGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168736KJ420SAHMGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168745KJ420SAHMGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168761KJ420SAHMGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
162,700
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178491KJ420PSHT1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178500KJ420PSHT1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178509KJ420PSHT1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178518KJ420PSHT1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178527KJ420PSHT1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178536KJ420PSHT1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178545KJ420PSHMT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178561KJ420PSHMT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178570KJ420PSHMT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178579KJ420PSHMT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178588KJ420PSHMT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178597KJ420PSHMT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178606KJ420PSHW2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178615KJ420PSHW2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする