曜日別特売

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)16.7高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69168045KJ420SA-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168061KJ420SA-T1T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168070KJ420SA-T1T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168079KJ420SA-T1D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168088KJ420SA-T1U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168097KJ420SA-T1B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168106KJ420SA-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168115KJ420SA-MT1T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168131KJ420SA-MT1T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168140KJ420SA-MT1D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168149KJ420SA-MT1U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168158KJ420SA-MT1B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168167KJ420SA-W2T1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168176KJ420SA-W2T3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168185KJ420SA-W2T7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168201KJ420SA-W2D4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168210KJ420SA-W2U6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168219KJ420SA-W2B4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168228KJ420SA-MW2T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168237KJ420SA-MW2T3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168246KJ420SA-MW2T7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168255KJ420SA-MW2D4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168271KJ420SA-MW2U6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168280KJ420SA-MW2B4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168289KJ420SA-GNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168298KJ420SA-GNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168307KJ420SA-GNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168316KJ420SA-GND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168325KJ420SA-GNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168341KJ420SA-GNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
144,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168350KJ420SA-MGNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168359KJ420SA-MGNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168368KJ420SA-MGNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168377KJ420SA-MGND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168386KJ420SA-MGNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69168395KJ420SA-MGNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
147,700
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178125KJ420PS-T1T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178141KJ420PS-T1C3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178150KJ420PS-T1U5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178159KJ420PS-T1Q7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178168KJ420PS-T1B2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178177KJ420PS-T1N3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178186KJ420PS-MT1T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178195KJ420PS-MT1C3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178211KJ420PS-MT1U5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178220KJ420PS-MT1Q7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178229KJ420PS-MT1B2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178238KJ420PS-MT1N3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
144,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178247KJ420PS-W2T1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178256KJ420PS-W2C3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
141,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする