曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし肘掛4D可動肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69227570KJ-477JE-ZTT101610000ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227579KJ-477JE-ZTT3675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227588KJ-477JE-ZTT7675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227597KJ-477JE-ZTD4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227606KJ-477JE-ZTF6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227615KJ-477JE-ZTU6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227631KJ-477JE-ZTB4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227640KJ-477JEM-ZTT1675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227649KJ-477JEM-ZTT3675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227658KJ-477JEM-ZTT7675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227667KJ-477JEM-ZTD4675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227676KJ-477JEM-ZTF6675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227685KJ-477JEM-ZTU6675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227701KJ-477JEM-ZTB4675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227710KJ-477JE-ZDT1675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227719KJ-477JE-ZDT3675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227728KJ-477JE-ZDT7675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227737KJ-477JE-ZDD4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227746KJ-477JE-ZDF6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227755KJ-477JE-ZDU6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227771KJ-477JE-ZDB4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227780KJ-477JEM-ZDT1675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227789KJ-477JEM-ZDT3675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227798KJ-477JEM-ZDT7675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227807KJ-477JEM-ZDD4675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227816KJ-477JEM-ZDF6675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227825KJ-477JEM-ZDU6675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227841KJ-477JEM-ZDB4675161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227850KJ-477JE-ZNT1675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227859KJ-477JE-ZNT3675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227868KJ-477JE-ZNT7675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227877KJ-477JE-ZND4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227886KJ-477JE-ZNF6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227895KJ-477JE-ZNU6675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227911KJ-477JE-ZNB4675161000670ナイロン双輪キャスター
177,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227920KJ-477JEM-ZNT1675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227929KJ-477JEM-ZNT3675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227938KJ-477JEM-ZNT7675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227947KJ-477JEM-ZND4675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227956KJ-477JEM-ZNF6675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227965KJ-477JEM-ZNU6675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227981KJ-477JEM-ZNB4675161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
180,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247371KJ-477JEP-ZTT167521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247380KJ-477JEP-ZTT367521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247389KJ-477JEP-ZTT767521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247398KJ-477JEP-ZTD467521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247407KJ-477JEP-ZTF667521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247416KJ-477JEP-ZTU667521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247425KJ-477JEP-ZTB467521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247441KJ-477JEP-ZDT167521.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
214,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする