アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69226310KJ-477JEX-T1T116.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226319KJ-477JEX-T1T316.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226328KJ-477JEX-T1T716.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226337KJ-477JEX-T1D416.4625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226346KJ-477JEX-T1F616.4625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226355KJ-477JEX-T1U616.4625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226371KJ-477JEX-T1B416.4625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226380KJ-477JEXM-T1T116.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226389KJ-477JEXM-T1T316.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226398KJ-477JEXM-T1T716.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226407KJ-477JEXM-T1D416.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226416KJ-477JEXM-T1F616.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226425KJ-477JEXM-T1U616.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226441KJ-477JEXM-T1B416.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226450KJ-477JEX-W2T132.4625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226459KJ-477JEX-W2T332.4625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226468KJ-477JEX-W2T732.4625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226477KJ-477JEX-W2D432.4625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226486KJ-477JEX-W2F632.4625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226495KJ-477JEX-W2U632.4625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226511KJ-477JEX-W2B432.4625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226520KJ-477JEXM-W2T132.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226529KJ-477JEXM-W2T332.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226538KJ-477JEXM-W2T732.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226547KJ-477JEXM-W2D432.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226556KJ-477JEXM-W2F632.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226565KJ-477JEXM-W2U632.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226581KJ-477JEXM-W2B432.4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226590KJ-477JEX-GNT116.4625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226599KJ-477JEX-GNT316.4625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226608KJ-477JEX-GNT716.4625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226617KJ-477JEX-GND416.4625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226626KJ-477JEX-GNF616.4625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226635KJ-477JEX-GNU616.4625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226651KJ-477JEX-GNB416.4625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
212,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226660KJ-477JEXM-GNT116.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226669KJ-477JEXM-GNT316.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226678KJ-477JEXM-GNT716.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226687KJ-477JEXM-GND416.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226696KJ-477JEXM-GNF616.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226705KJ-477JEXM-GNU616.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69226721KJ-477JEXM-GNB416.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
215,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする