曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69180950KJ-457JEX-ZTT117.5625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69180959KJ-457JEX-ZTT317.5625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69180968KJ-457JEX-ZTT717.5625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69180977KJ-457JEX-ZTD417.5625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69180986KJ-457JEX-ZTF617.5625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69180995KJ-457JEX-ZTU617.5625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181011KJ-457JEX-ZTB417.5625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181020KJ-457JEXM-ZTT117.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181029KJ-457JEXM-ZTT317.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181038KJ-457JEXM-ZTT717.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181047KJ-457JEXM-ZTD417.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181056KJ-457JEXM-ZTF617.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181065KJ-457JEXM-ZTU617.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181081KJ-457JEXM-ZTB417.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181090KJ-457JEX-ZDT134.6625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181099KJ-457JEX-ZDT334.6625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181108KJ-457JEX-ZDT734.6625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181117KJ-457JEX-ZDD434.6625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181126KJ-457JEX-ZDF634.6625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181135KJ-457JEX-ZDU634.6625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181151KJ-457JEX-ZDB434.6625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181160KJ-457JEXM-ZDT134.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181169KJ-457JEXM-ZDT334.6625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181178KJ-457JEXM-ZDT734.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181187KJ-457JEXM-ZDD434.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181196KJ-457JEXM-ZDF634.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181205KJ-457JEXM-ZDU634.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181221KJ-457JEXM-ZDB434.6670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181230KJ-457JEX-ZNT117.5625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181239KJ-457JEX-ZNT317.5625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181248KJ-457JEX-ZNT717.5625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181257KJ-457JEX-ZND417.5625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181266KJ-457JEX-ZNF617.5625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181275KJ-457JEX-ZNU617.5625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181291KJ-457JEX-ZNB417.5625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
241,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181300KJ-457JEXM-ZNT117.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181309KJ-457JEXM-ZNT317.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181318KJ-457JEXM-ZNT717.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181327KJ-457JEXM-ZND417.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181336KJ-457JEXM-ZNF617.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181345KJ-457JEXM-ZNU617.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181361KJ-457JEXM-ZNB417.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
244,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする