曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全84種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
84種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69220850KJ-477JEF-ZTT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220859KJ-477JEF-ZTT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220868KJ-477JEF-ZTT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220877KJ-477JEF-ZTD417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220886KJ-477JEF-ZTF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220895KJ-477JEF-ZTU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220911KJ-477JEF-ZTB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220920KJ-477JEFM-ZTT117.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220929KJ-477JEFM-ZTT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220938KJ-477JEFM-ZTT717.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220947KJ-477JEFM-ZTD417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220956KJ-477JEFM-ZTF617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220965KJ-477JEFM-ZTU617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220981KJ-477JEFM-ZTB417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220990KJ-477JEF-ZDT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69220999KJ-477JEF-ZDT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221008KJ-477JEF-ZDT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221017KJ-477JEF-ZDD417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221026KJ-477JEF-ZDF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221035KJ-477JEF-ZDU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221051KJ-477JEF-ZDB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221060KJ-477JEFM-ZDT117.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221069KJ-477JEFM-ZDT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221078KJ-477JEFM-ZDT717.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221087KJ-477JEFM-ZDD417.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221096KJ-477JEFM-ZDF617.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221105KJ-477JEFM-ZDU617.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221121KJ-477JEFM-ZDB417.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221130KJ-477JEF-ZNT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221139KJ-477JEF-ZNT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221148KJ-477JEF-ZNT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221157KJ-477JEF-ZND417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221166KJ-477JEF-ZNF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221175KJ-477JEF-ZNU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221191KJ-477JEF-ZNB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221200KJ-477JEFM-ZNT117.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221209KJ-477JEFM-ZNT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221218KJ-477JEFM-ZNT717.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221227KJ-477JEFM-ZND417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221236KJ-477JEFM-ZNF617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221245KJ-477JEFM-ZNU617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221261KJ-477JEFM-ZNB417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221270KJ-477JEY-ZTT117.5625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221279KJ-477JEY-ZTT317.5625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221288KJ-477JEY-ZTT717.5625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221297KJ-477JEY-ZTD417.5625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221306KJ-477JEY-ZTF617.5625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221315KJ-477JEY-ZTU617.5625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221331KJ-477JEY-ZTB417.5625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
229,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221340KJ-477JEYM-ZTT117.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
232,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする