曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全84種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
84種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69178850KJ-457JEF-ZTT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178859KJ-457JEF-ZTT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178868KJ-457JEF-ZTT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178877KJ-457JEF-ZTD417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178886KJ-457JEF-ZTF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178895KJ-457JEF-ZTU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178911KJ-457JEF-ZTB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178920KJ-457JEFM-ZTT117.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178929KJ-457JEFM-ZTT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178938KJ-457JEFM-ZTT717.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178947KJ-457JEFM-ZTD417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178956KJ-457JEFM-ZTF617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178965KJ-457JEFM-ZTU617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178981KJ-457JEFM-ZTB417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178990KJ-457JEF-ZDT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69178999KJ-457JEF-ZDT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179008KJ-457JEF-ZDT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179017KJ-457JEF-ZDD417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179026KJ-457JEF-ZDF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179035KJ-457JEF-ZDU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179051KJ-457JEF-ZDB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179060KJ-457JEFM-ZDT117.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179069KJ-457JEFM-ZDT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179078KJ-457JEFM-ZDT717.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179087KJ-457JEFM-ZDD417.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179096KJ-457JEFM-ZDF617.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179105KJ-457JEFM-ZDU617.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179121KJ-457JEFM-ZDB417.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179130KJ-457JEF-ZNT117.3670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179139KJ-457JEF-ZNT317.3670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179148KJ-457JEF-ZNT717.3670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179157KJ-457JEF-ZND417.3670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179166KJ-457JEF-ZNF617.3670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179175KJ-457JEF-ZNU617.3670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179191KJ-457JEF-ZNB417.3670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179200KJ-457JEFM-ZNT117.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179209KJ-457JEFM-ZNT317.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179218KJ-457JEFM-ZNT717.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179227KJ-457JEFM-ZND417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179236KJ-457JEFM-ZNF617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179245KJ-457JEFM-ZNU617.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179261KJ-457JEFM-ZNB417.3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179270KJ-457JEY-ZTT117.5625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179279KJ-457JEY-ZTT317.5625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179288KJ-457JEY-ZTT717.5625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179297KJ-457JEY-ZTD417.5625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179306KJ-457JEY-ZTF617.5625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179315KJ-457JEY-ZTU617.5625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179331KJ-457JEY-ZTB417.5625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
243,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69179340KJ-457JEYM-ZTT117.5625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
246,000
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする