アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全84種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
84種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69182210KJ-457JEF-T1T116.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182219KJ-457JEF-T1T316.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182228KJ-457JEF-T1T716.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182237KJ-457JEF-T1D416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182246KJ-457JEF-T1F616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182255KJ-457JEF-T1U616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182271KJ-457JEF-T1B416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182280KJ-457JEFM-T1T116.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182289KJ-457JEFM-T1T316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182298KJ-457JEFM-T1T716.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182307KJ-457JEFM-T1D416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182316KJ-457JEFM-T1F616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182325KJ-457JEFM-T1U616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182341KJ-457JEFM-T1B416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182350KJ-457JEF-W2T116.2670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182359KJ-457JEF-W2T316.2670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182368KJ-457JEF-W2T716.2670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182377KJ-457JEF-W2D416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182386KJ-457JEF-W2F616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182395KJ-457JEF-W2U616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182411KJ-457JEF-W2B416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182420KJ-457JEFM-W2T116.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182429KJ-457JEFM-W2T316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182438KJ-457JEFM-W2T716.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182447KJ-457JEFM-W2D416.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182456KJ-457JEFM-W2F616.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182465KJ-457JEFM-W2U616.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182481KJ-457JEFM-W2B416.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182490KJ-457JEF-GNT116.2670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182499KJ-457JEF-GNT316.2670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182508KJ-457JEF-GNT716.2670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182517KJ-457JEF-GND416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182526KJ-457JEF-GNF616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182535KJ-457JEF-GNU616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182551KJ-457JEF-GNB416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
213,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182560KJ-457JEFM-GNT116.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182569KJ-457JEFM-GNT316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182578KJ-457JEFM-GNT716.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182587KJ-457JEFM-GND416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182596KJ-457JEFM-GNF616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182605KJ-457JEFM-GNU616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182621KJ-457JEFM-GNB416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
216,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182630KJ-457JEY-T1T116.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182639KJ-457JEY-T1T316.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182648KJ-457JEY-T1T716.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182657KJ-457JEY-T1D416.4625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182666KJ-457JEY-T1F616.4625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182675KJ-457JEY-T1U616.4625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182691KJ-457JEY-T1B416.4625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
228,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182700KJ-457JEYM-T1T116.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする