アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全84種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
84種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69224210KJ-477JEF-T1T116.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224219KJ-477JEF-T1T316.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224228KJ-477JEF-T1T716.2670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224237KJ-477JEF-T1D416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224246KJ-477JEF-T1F616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224255KJ-477JEF-T1U616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224271KJ-477JEF-T1B416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224280KJ-477JEFM-T1T116.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224289KJ-477JEFM-T1T316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224298KJ-477JEFM-T1T716.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224307KJ-477JEFM-T1D416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224316KJ-477JEFM-T1F616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224325KJ-477JEFM-T1U616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224341KJ-477JEFM-T1B416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224350KJ-477JEF-W2T116.2670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224359KJ-477JEF-W2T316.2670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224368KJ-477JEF-W2T716.2670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224377KJ-477JEF-W2D416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224386KJ-477JEF-W2F616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224395KJ-477JEF-W2U616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224411KJ-477JEF-W2B416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224420KJ-477JEFM-W2T116.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224429KJ-477JEFM-W2T316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224438KJ-477JEFM-W2T716.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224447KJ-477JEFM-W2D416.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224456KJ-477JEFM-W2F616.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224465KJ-477JEFM-W2U616.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224481KJ-477JEFM-W2B416.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224490KJ-477JEF-GNT116.2670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224499KJ-477JEF-GNT316.2670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224508KJ-477JEF-GNT716.2670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224517KJ-477JEF-GND416.2670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224526KJ-477JEF-GNF616.2670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224535KJ-477JEF-GNU616.2670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224551KJ-477JEF-GNB416.2670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
199,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224560KJ-477JEFM-GNT116.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224569KJ-477JEFM-GNT316.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224578KJ-477JEFM-GNT716.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224587KJ-477JEFM-GND416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224596KJ-477JEFM-GNF616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224605KJ-477JEFM-GNU616.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224621KJ-477JEFM-GNB416.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
202,000
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224630KJ-477JEY-T1T116.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224639KJ-477JEY-T1T316.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224648KJ-477JEY-T1T716.4625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224657KJ-477JEY-T1D416.4625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224666KJ-477JEY-T1F616.4625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224675KJ-477JEY-T1U616.4625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224691KJ-477JEY-T1B416.4625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
214,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224700KJ-477JEYM-T1T116.4625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
217,000
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする