アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

幅(mm)675肘掛4D可動肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69185570KJ-457JE-ZTT1161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185579KJ-457JE-ZTT3161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185588KJ-457JE-ZTT7161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185597KJ-457JE-ZTD4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185606KJ-457JE-ZTF6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185615KJ-457JE-ZTU6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185631KJ-457JE-ZTB4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185640KJ-457JEM-ZTT1161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185649KJ-457JEM-ZTT3161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185658KJ-457JEM-ZTT7161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185667KJ-457JEM-ZTD4161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185676KJ-457JEM-ZTF6161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185685KJ-457JEM-ZTU6161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185701KJ-457JEM-ZTB4161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185710KJ-457JE-ZDT1161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185719KJ-457JE-ZDT3161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185728KJ-457JE-ZDT7161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185737KJ-457JE-ZDD4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185746KJ-457JE-ZDF6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185755KJ-457JE-ZDU6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185771KJ-457JE-ZDB4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185780KJ-457JEM-ZDT1161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185789KJ-457JEM-ZDT3161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185798KJ-457JEM-ZDT7161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185807KJ-457JEM-ZDD4161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185816KJ-457JEM-ZDF6161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185825KJ-457JEM-ZDU6161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185841KJ-457JEM-ZDB4161000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185850KJ-457JE-ZNT1161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185859KJ-457JE-ZNT3161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185868KJ-457JE-ZNT7161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185877KJ-457JE-ZND4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185886KJ-457JE-ZNF6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185895KJ-457JE-ZNU6161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185911KJ-457JE-ZNB4161000670ナイロン双輪キャスター450~565
191,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185920KJ-457JEM-ZNT1161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185929KJ-457JEM-ZNT3161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185938KJ-457JEM-ZNT7161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185947KJ-457JEM-ZND4161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185956KJ-457JEM-ZNF6161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185965KJ-457JEM-ZNU6161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185981KJ-457JEM-ZNB4161000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
194,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242690KJ-457JEP-ZTT121.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242699KJ-457JEP-ZTT321.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242708KJ-457JEP-ZTT721.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242717KJ-457JEP-ZTD421.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242726KJ-457JEP-ZTF621.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242735KJ-457JEP-ZTU621.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242751KJ-457JEP-ZTB421.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242760KJ-457JEP-ZDT121.31170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
228,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする