曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

肘掛4D可動肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188090KJ-457JE-T1T167514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188099KJ-457JE-T1T367514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188108KJ-457JE-T1T767514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188117KJ-457JE-T1D467514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188126KJ-457JE-T1F667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188135KJ-457JE-T1U667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188151KJ-457JE-T1B467514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188160KJ-457JEM-T1T167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188169KJ-457JEM-T1T367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188178KJ-457JEM-T1T767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188187KJ-457JEM-T1D467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188196KJ-457JEM-T1F667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188205KJ-457JEM-T1U667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188221KJ-457JEM-T1B467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188230KJ-457JE-W2T167514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188239KJ-457JE-W2T367514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188248KJ-457JE-W2T767514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188257KJ-457JE-W2D467514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188266KJ-457JE-W2F667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188275KJ-457JE-W2U667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188291KJ-457JE-W2B467514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188300KJ-457JEM-W2T167514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188309KJ-457JEM-W2T367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188318KJ-457JEM-W2T767514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188327KJ-457JEM-W2D467514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188336KJ-457JEM-W2F667514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188345KJ-457JEM-W2U667514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188361KJ-457JEM-W2B467514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188370KJ-457JE-GNT167514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188379KJ-457JE-GNT3014.910000ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188388KJ-457JE-GNT767514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188397KJ-457JE-GND467514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188406KJ-457JE-GNF667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188415KJ-457JE-GNU667514.91000670ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188431KJ-457JE-GNB4014.910000ナイロン双輪キャスター
176,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188440KJ-457JEM-GNT167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188449KJ-457JEM-GNT367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188458KJ-457JEM-GNT767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188467KJ-457JEM-GND467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188476KJ-457JEM-GNF667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188485KJ-457JEM-GNU667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188501KJ-457JEM-GNB467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
179,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245027KJ-457JEP-T1T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245036KJ-457JEP-T1T367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245045KJ-457JEP-T1T767520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245061KJ-457JEP-T1D467520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245070KJ-457JEP-T1F667520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245079KJ-457JEP-T1U667520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245088KJ-457JEP-T1B467520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245097KJ-457JEP-W2T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
213,600
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする