アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし肘掛4D可動肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69230090KJ-477JE-T1T1014.910000ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230099KJ-477JE-T1T367514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230108KJ-477JE-T1T767514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230117KJ-477JE-T1D467514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230126KJ-477JE-T1F667514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230135KJ-477JE-T1U667514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230151KJ-477JE-T1B467514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230160KJ-477JEM-T1T167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230169KJ-477JEM-T1T367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230178KJ-477JEM-T1T767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230187KJ-477JEM-T1D467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230196KJ-477JEM-T1F667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230205KJ-477JEM-T1U667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230221KJ-477JEM-T1B467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230230KJ-477JE-W2T167514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230239KJ-477JE-W2T367514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230248KJ-477JE-W2T767514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230257KJ-477JE-W2D467514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230266KJ-477JE-W2F667514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230275KJ-477JE-W2U667514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230291KJ-477JE-W2B467514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230300KJ-477JEM-W2T167514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230309KJ-477JEM-W2T367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230318KJ-477JEM-W2T767514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230327KJ-477JEM-W2D467514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230336KJ-477JEM-W2F667514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230345KJ-477JEM-W2U667514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230361KJ-477JEM-W2B467514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230370KJ-477JE-GNT167514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230379KJ-477JE-GNT3014.910000ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230388KJ-477JE-GNT767514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230397KJ-477JE-GND467514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230406KJ-477JE-GNF6014.910000ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230415KJ-477JE-GNU667514.91000670ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230431KJ-477JE-GNB4014.910000ナイロン双輪キャスター
162,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230440KJ-477JEM-GNT167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230449KJ-477JEM-GNT367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230458KJ-477JEM-GNT767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230467KJ-477JEM-GND467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230476KJ-477JEM-GNF667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230485KJ-477JEM-GNU667514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230501KJ-477JEM-GNB467514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
165,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249717KJ-477JEP-T1T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249726KJ-477JEP-T1T367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249735KJ-477JEP-T1T767520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249751KJ-477JEP-T1D467520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249760KJ-477JEP-T1F667520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249769KJ-477JEP-T1U667520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249778KJ-477JEP-T1B467520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249787KJ-477JEP-W2T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
199,600
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする