アクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69229250KJ-470JE-ZTT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229259KJ-470JE-ZTT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229268KJ-470JE-ZTT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229277KJ-470JE-ZTD414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229286KJ-470JE-ZTF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229295KJ-470JE-ZTU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229311KJ-470JE-ZTB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229320KJ-470JEM-ZTT114.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229329KJ-470JEM-ZTT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229338KJ-470JEM-ZTT714.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229347KJ-470JEM-ZTD414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229356KJ-470JEM-ZTF614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229365KJ-470JEM-ZTU614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229381KJ-470JEM-ZTB414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229390KJ-470JE-ZDT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229399KJ-470JE-ZDT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229408KJ-470JE-ZDT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229417KJ-470JE-ZDD414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229426KJ-470JE-ZDF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229435KJ-470JE-ZDU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229451KJ-470JE-ZDB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229460KJ-470JEM-ZDT114.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229469KJ-470JEM-ZDT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229478KJ-470JEM-ZDT714.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229487KJ-470JEM-ZDD414.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229496KJ-470JEM-ZDF614.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229505KJ-470JEM-ZDU614.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229521KJ-470JEM-ZDB414.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229530KJ-470JE-ZNT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229539KJ-470JE-ZNT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229548KJ-470JE-ZNT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229557KJ-470JE-ZND414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229566KJ-470JE-ZNF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229575KJ-470JE-ZNU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229591KJ-470JE-ZNB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229600KJ-470JEM-ZNT114.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229609KJ-470JEM-ZNT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229618KJ-470JEM-ZNT714.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229627KJ-470JEM-ZND414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229636KJ-470JEM-ZNF614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229645KJ-470JEM-ZNU614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229661KJ-470JEM-ZNB414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248211KJ-470JEP-ZTT1201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248220KJ-470JEP-ZTT3201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248229KJ-470JEP-ZTT7201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248238KJ-470JEP-ZTD4201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248247KJ-470JEP-ZTF6201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248256KJ-470JEP-ZTU6201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248265KJ-470JEP-ZTB4201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248290KJ-470JEP-ZDT1201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする