曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69229670KJ-470JEH-ZTT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229679KJ-470JEH-ZTT314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229688KJ-470JEH-ZTT714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229697KJ-470JEH-ZTD414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229706KJ-470JEH-ZTF614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229715KJ-470JEH-ZTU614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229731KJ-470JEH-ZTB414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229740KJ-470JEHM-ZTT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229749KJ-470JEHM-ZTT314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229758KJ-470JEHM-ZTT714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229767KJ-470JEHM-ZTD414.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229776KJ-470JEHM-ZTF614.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229785KJ-470JEHM-ZTU614.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229801KJ-470JEHM-ZTB414.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229810KJ-470JEH-ZDT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229819KJ-470JEH-ZDT314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229828KJ-470JEH-ZDT714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229837KJ-470JEH-ZDD414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229846KJ-470JEH-ZDF614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229855KJ-470JEH-ZDU614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229871KJ-470JEH-ZDB414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229880KJ-470JEHM-ZDT114.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229889KJ-470JEHM-ZDT314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229898KJ-470JEHM-ZDT714.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229907KJ-470JEHM-ZDD414.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229916KJ-470JEHM-ZDF614.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229925KJ-470JEHM-ZDU614.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229941KJ-470JEHM-ZDB414.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229950KJ-470JEH-ZNT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229959KJ-470JEH-ZNT314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229968KJ-470JEH-ZNT714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229977KJ-470JEH-ZND414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229986KJ-470JEH-ZNF614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229995KJ-470JEH-ZNU614.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230011KJ-470JEH-ZNB414.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
154,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230020KJ-470JEHM-ZNT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230029KJ-470JEHM-ZNT314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230038KJ-470JEHM-ZNT714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230047KJ-470JEHM-ZND414.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230056KJ-470JEHM-ZNF614.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230065KJ-470JEHM-ZNU614.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69230081KJ-470JEHM-ZNB414.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
157,600
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248430KJ-470JEHP-ZTT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248439KJ-470JEHP-ZTT320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248448KJ-470JEHP-ZTT720.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248457KJ-470JEHP-ZTD420.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248466KJ-470JEHP-ZTF620.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248475KJ-470JEHP-ZTU620.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248491KJ-470JEHP-ZTB420.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248500KJ-470JEHP-ZDT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする