曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69232190KJ-470JEH-T1T113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232199KJ-470JEH-T1T313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232208KJ-470JEH-T1T713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232217KJ-470JEH-T1D413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232226KJ-470JEH-T1F613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232235KJ-470JEH-T1U613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232251KJ-470JEH-T1B413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232260KJ-470JEHM-T1T113.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232269KJ-470JEHM-T1T313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232278KJ-470JEHM-T1T713.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232287KJ-470JEHM-T1D413.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232296KJ-470JEHM-T1F613.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232305KJ-470JEHM-T1U613.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232321KJ-470JEHM-T1B413.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232330KJ-470JEH-W2T113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232339KJ-470JEH-W2T313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232348KJ-470JEH-W2T713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232357KJ-470JEH-W2D413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232366KJ-470JEH-W2F613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232375KJ-470JEH-W2U613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232391KJ-470JEH-W2B413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232400KJ-470JEHM-W2T113.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232409KJ-470JEHM-W2T313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232418KJ-470JEHM-W2T713.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232427KJ-470JEHM-W2D413.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232436KJ-470JEHM-W2F613.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232445KJ-470JEHM-W2U613.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232461KJ-470JEHM-W2B413.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232470KJ-470JEH-GNT113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232479KJ-470JEH-GNT313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232488KJ-470JEH-GNT713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232497KJ-470JEH-GND413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232506KJ-470JEH-GNF613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232515KJ-470JEH-GNU613.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232531KJ-470JEH-GNB413.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
139,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232540KJ-470JEHM-GNT113.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232549KJ-470JEHM-GNT313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232558KJ-470JEHM-GNT713.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232567KJ-470JEHM-GND413.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232576KJ-470JEHM-GNF613.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232585KJ-470JEHM-GNU613.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232601KJ-470JEHM-GNB413.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
142,600
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250767KJ-470JEHP-T1T119.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250776KJ-470JEHP-T1T319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250785KJ-470JEHP-T1T719.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250801KJ-470JEHP-T1D419.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250810KJ-470JEHP-T1F619.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250819KJ-470JEHP-T1U619.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250828KJ-470JEHP-T1B419.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250837KJ-470JEHP-W2T119.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする