曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69228410KJ-475JE-ZTT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228419KJ-475JE-ZTT319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228428KJ-475JE-ZTT719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228437KJ-475JE-ZTD419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228446KJ-475JE-ZTF619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228455KJ-475JE-ZTU619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228471KJ-475JE-ZTB419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228480KJ-475JEM-ZTT119.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228489KJ-475JEM-ZTT319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228498KJ-475JEM-ZTT719.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228507KJ-475JEM-ZTD419.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228516KJ-475JEM-ZTF619.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228525KJ-475JEM-ZTU619.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228541KJ-475JEM-ZTB419.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228550KJ-475JE-ZDT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228559KJ-475JE-ZDT319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228568KJ-475JE-ZDT719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228577KJ-475JE-ZDD419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228586KJ-475JE-ZDF619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228595KJ-475JE-ZDU619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228611KJ-475JE-ZDB419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228620KJ-475JEM-ZDT119.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228629KJ-475JEM-ZDT319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228638KJ-475JEM-ZDT719.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228647KJ-475JEM-ZDD419.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228656KJ-475JEM-ZDF619.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228665KJ-475JEM-ZDU619.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228681KJ-475JEM-ZDB419.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228690KJ-475JE-ZNT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228699KJ-475JE-ZNT319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228708KJ-475JE-ZNT719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228717KJ-475JE-ZND419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228726KJ-475JE-ZNF619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228735KJ-475JE-ZNU619.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228751KJ-475JE-ZNB419.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
161,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228760KJ-475JEM-ZNT119.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228769KJ-475JEM-ZNT319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228778KJ-475JEM-ZNT719.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228787KJ-475JEM-ZND419.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228796KJ-475JEM-ZNF619.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228805KJ-475JEM-ZNU619.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228821KJ-475JEM-ZNB419.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
164,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247791KJ-475JEP-ZTT125.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247800KJ-475JEP-ZTT325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247809KJ-475JEP-ZTT725.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247818KJ-475JEP-ZTD425.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247827KJ-475JEP-ZTF625.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247836KJ-475JEP-ZTU625.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247845KJ-475JEP-ZTB425.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247861KJ-475JEP-ZDT125.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
198,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする