曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)21.1高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69223370KJ-475JEE-ZTT1670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223379KJ-475JEE-ZTT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223388KJ-475JEE-ZTT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223397KJ-475JEE-ZTD4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223406KJ-475JEE-ZTF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223415KJ-475JEE-ZTU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223431KJ-475JEE-ZTB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223440KJ-475JEEM-ZTT1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223449KJ-475JEEM-ZTT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223458KJ-475JEEM-ZTT7670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223467KJ-475JEEM-ZTD4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223476KJ-475JEEM-ZTF6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223485KJ-475JEEM-ZTU6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223501KJ-475JEEM-ZTB4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223510KJ-475JEE-ZDT1670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223519KJ-475JEE-ZDT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223528KJ-475JEE-ZDT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223537KJ-475JEE-ZDD4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223546KJ-475JEE-ZDF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223555KJ-475JEE-ZDU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223571KJ-475JEE-ZDB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223580KJ-475JEEM-ZDT1625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223589KJ-475JEEM-ZDT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223598KJ-475JEEM-ZDT7625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223607KJ-475JEEM-ZDD4625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223616KJ-475JEEM-ZDF6625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223625KJ-475JEEM-ZDU6625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223641KJ-475JEEM-ZDB4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223650KJ-475JEE-ZNT1670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223659KJ-475JEE-ZNT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223668KJ-475JEE-ZNT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223677KJ-475JEE-ZND4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223686KJ-475JEE-ZNF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223695KJ-475JEE-ZNU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223711KJ-475JEE-ZNB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223720KJ-475JEEM-ZNT1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223729KJ-475JEEM-ZNT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223738KJ-475JEEM-ZNT7670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223747KJ-475JEEM-ZND4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223756KJ-475JEEM-ZNF6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223765KJ-475JEEM-ZNU6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223781KJ-475JEEM-ZNB4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする